Beli mata bor hole saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVC
    atribut:
    • Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50 (2inch)
  2. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  3. EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp75.900

    EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kaca atau acrylic, keramik, marmer, porselen dan lainya. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk.Terdapat 15 jenis mata bor, untuk memenuhi kebutuhan AndaKelengkapan Produk :15pcs x Mata Bor Kaca
  4. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  5. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    29%
    Mulai

    Rp60.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  6. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  7. RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp92.900

    RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    1 Set (8pcs Hole saw, 2pcs Arbor, 1pc Kunci L) Ukuran Mata Bor dalam 1 set : - 19mm (3/4inch) - 22mm (7/8inch) - 29mm (1 1/8inch) - 32mm (1 1/4inch) - 38mm (1 1/2inch) - 44mm (1 3/4inch) - 57mm (2 1/4inch) - 64mm (2 1/2inch)
  8. MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  9. Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    40%
    Mulai

    Rp50.900

    Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
  10. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  11. Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata bor ini dapat Anda gunakan untuk melubangi berbagai benda. Terdiri dari beberapa ukuran yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bor terbuat dari material berkualitas yang sangat kuat
  12. DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Wood-cutting hole saw kits include a selection of hole saw sizes, an arbor, and a pilot bit. They are used to cut wood, plywood, and MDF. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Arbor Design: Included
    • Impact Rated: No
    • Material Cut: Metal; Wood
    • Max. Cutting Depth (inch): 1 3/4
    • Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 1/4x4
    • Primary Material Application: Wood
    • Teeth Per Inch: 4/5
    • Thread Size (inch): 1/2-20; 5/8-18
    • Tooth Material: Steel
  13. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  14. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  15. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  16. Non Brand Diamond Tool
    Mulai

    Rp709.900

    Non Brand Diamond Tool
    Deskripsi:
    Fungsi :Gold King 7" adalah Peralatan diamond tool custom untuk digunakan sesuai kekuatan beton di lapangan (lokasi) konstruksi.Cocok untuk penggunaan jangka panjang untuk lantai halus.
Daftar Harga mata bor hole saw Terbaru November 2026
INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp109.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)Rp75.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Rp489.900
TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp60.900
KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Rp55.900
RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp92.900
MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Rp1.199.900
Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)Rp50.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait